- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラックタイヤ ホイールのおすすめ人気ランキング
トラックタイヤ ホイールのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新135件の「トラックタイヤ ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック スタッドレスタイヤ」、「13インチタイヤ」、「2トン タイヤ」などの商品も取り扱っております。
付属品バルブ付材質スチール仕上シルバーペイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ ECOPIA R201
BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用オールシーズンタイヤ M810
仕様ナット座形成:球面(R22)形状楕円(飾り穴)サイズ5.25×17.5タイプフロント・リア兼用穴数5(ボルト)、5(飾り)ディスク厚さ(mm)10S
BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 604V
TOYO TIRES小型・中型トラック用 サマータイヤ M134
ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。
用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999税込¥1,099
当日出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)ホイールライナーセット
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ材質SUS304
TOYO TIRES小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
Black Wolf(ブラックウルフ)トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ポリッシュ&マシニング
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール
「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」
仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。
これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。
ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。
高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。
特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。
軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。
今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。
長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ。
冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプバン・小型トラック
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
TOYO TIRES小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M614
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
RTGRTGアルミホイール
形状ナット座:平座穴径(Φmm)ハブ:281.2取付穴径26穴数ボルト:10、飾り穴:10PCD W(Φmm)335